• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

XNEX 080608 ST900

Codice art.: 215185 ST900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    29,20 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    24,34 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.937 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XNEX 080608
Modello ST900
Tipo HB7525
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio massima ap max 4 mm
Avanzamento fz per dente 0,18 mm
Spessore inserti S 6.35 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215185 ST900
EAN / GTIN 4062406392246
Codice del produttore 215185 ST900

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
335
Acciaio < 750 N/mm²
P
300
Acciaio < 900 N/mm²
P
280
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

I 6 taglienti assicurano un’elevata redditività grazie al prezzo ridotto di ciascun tagliente.
Inserto bilaterale in metallo duro a 2×3 taglienti per l’utilizzo con frese per spallamenti.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello