{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Forma del codolo | con codolo filettato | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Profondità di taglio massima ap max | 2 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Sede filettata M | M10 | |
Inserto adatto | XNEX 040308 | |
Set di viti per inserti | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215178 20/3 | |
EAN / GTIN | 4062406570095 | |
Codice del produttore | 215178 20/3 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |