Tamburo avvolgicavo

Codice art.: 2151/2435
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Avvolgicavo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2151/2435
EAN / GTIN 4017976900629
Codice del produttore 2151/2435
Numero-L L90070 287

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Tamburo portacavi come kit di montaggio per carrelli da tavolo leggeri larghi 600 mm. Verniciato a polvere, blu RAL 5007. Facile montaggio mediante morsetti sui tubi di supporto del carrello. Secondo VDE con protezione termica. Versione per ambienti umidi con 25 m di cavo in gomma 3 x 1,5. Chiudibile con lucchetto (non incluso). Per i modelli 1602, 1802, 2742, 2752, 2942, 2952, 2622, 3742, 3762, 2702, 2722, 2632, 2633, 2634, 2635, 2435, 2436, 2437, 2438, 2105, 2106, 2107, 2108, 4550, 5834, 5836, 5839, 5844, 5837, 5838, 5862, 5864, 5866, 5868

Proprietà:

Lunghezza totale (mm): 589
Colore: blu brillante
Nota: per carelli leggera 600 mm largo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello