Tamburo avvolgicavo

Codice art.: 2151/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Avvolgicavo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2151/1
EAN / GTIN 4017976221519
Codice del produttore 2151/1
Numero-L L90080 1083

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Tamburo portacavi come kit di montaggio per carrelli da tavolo MultiVario larghi 600 mm. Verniciato a polvere, blu RAL 5007. Facile montaggio mediante morsetti sui tubi di supporto del carrello. Secondo VDE con protezione termica. Versione per ambienti umidi con 25 m di cavo in gomma 3 x 1,5. Chiudibile con lucchetto (non incluso). Per i modelli 2401, 2401B, 2401W, 2496, 2496B, 2496W, 2421, 2501, 2501B, 2561, 8101, 8201, 8301, 8241, 8341, 8121, 8221, 8321

Proprietà:

Lunghezza totale (mm): 600
Colore: blu brillante
Nota: per carelli MultiVario 600 mm largo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello