Tamburo avvolgicavo

Codice art.: 2151/0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Avvolgicavo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2151/0
    EAN / GTIN 4017976900605
    Codice del produttore 2151/0

    Descrizione

    Esecuzione:

    attrezzature

    Descrizione:

    Tamburo portacavi come kit di montaggio per carrelli da tavolo MultiVario larghi 500 mm. Verniciato a polvere, blu RAL 5007. Facile montaggio mediante morsetti sui tubi di supporto del carrello. Secondo VDE con protezione termica. Versione per ambienti umidi con 25 m di cavo in gomma 3 x 1,5. Chiudibile con lucchetto (non incluso). Per i modelli 2400, 2400B, 2400W, 2420, 2500, 2500B, 2560, 8100, 8200, 8240, 8120, 8220

    Proprietà:

    Lunghezza totale (mm): 500
    Colore: blu brillante
    Nota: per carelli MultiVario 500 mm largo

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello