SOMT 09T304 FR con rivestimento diamantato, HB7810, Modello: ALU

Codice art.: 215066 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
149 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOMT 09T304 FR
Modello ALL.
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB7810
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,13 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 3,97 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215066 ALU
EAN / GTIN 4045197555748
Codice del produttore 215066 ALU

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
780
Alluminio (a truciolo corto)
N
780
Alluminio > 10% Si
N
780
Grafite, GFRP, CFRP
N
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti estremamente robusti conformi norme misure ISO, sinterizzati di precisione. Notevole tenacia e resistenza all’usura grazie alla struttura a grana fine.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello