{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 100 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 32 mm | |
Inserto adatto | SOMT 09T304 | |
Set di viti per inserti | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215055 100/8 | |
EAN / GTIN | 4045197750341 | |
Codice del produttore | 215055 100/8 |