Steli intercambiabili per viti ad esagono incassato, per impugnature PB 215 A, 8215 A, 8215 A ESD, 8314 A, 8317 A, 8317 A ESD, 8320 A Attenzione: la grandezza 1.5 è solamente adatta a coppie fino a 0.7 Nm

Codice art.: 215.D 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Set di utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 215.D 6
    EAN / GTIN 7610733038794
    Codice del produttore PB 215.D 6
    Numero-L L60060 1298

    Descrizione

    Descrizione:

    • Lama intercambiabile per manici PB 215 A, 8215 A, DigiTorque e MecaTorque
    • per viti ad esagono incassato
    • punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
    • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
    • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

    Proprietà:

    • Attacco esagonale dimensione della vite metrica: 6 mm
    • Lama intercambiabile: Sì
    • Lunghezza intera: 220 mm
    • Lunghezza lama: 140 mm
    • Per viti metalliche M: 8 mm
    • Profilo: per viti a testa esagonale interna mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello