XOEW 0836 PDER-W Inserto di finitura frontale UNI

Codice art.: 214956 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    20,59 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    17,16 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
437 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XOEW 0836 PDER-W
Modello UNI
Tipo HB7730
Materiale da taglio HM
Spessore inserto E 3,6 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 214956 UNI
EAN / GTIN 4045197713209
Codice del produttore 214956 UNI

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
260
Acciaio < 750 N/mm²
P
240
Acciaio < 900 N/mm²
P
190
Acciaio < 1100 N/mm²
P
120
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
180
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Lo spessore inserti maggiorato consente una geometria del rompitruciolo particolare per un taglio positivo e una ridotta sensibilità alla rottura.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.
Lunghezza dello smusso di spianatura di 3,4 mm.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello