{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SOMT 083604 PDER | |
Modello | GGG | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HB7730 | |
Materiale da taglio | HM | |
Avanzamento fz per dente | 0,15 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Spessore inserto E | 3,6 mm | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 214948 GGG | |
EAN / GTIN | 4045197706652 | |
Codice del produttore | 214948 GGG |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
SOMT 083604 PDER, HB7730, Modello: GGG
su richiesta
Disponibile a magazzino
508 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
16,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
13,47 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.481 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
18,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
15,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,8 mm | 0,8 mm |
Codice ISO Inserto | SOMT 083604 PDER | SOMT 120508 PDER |
Spessore inserto E | 3,6 mm | 5,56 mm |
Materiale da taglio | HM | HM |
Tipo | HB7730 | HB7730 |
Avanzamento fz per dente | 0,15 mm | 0,2 mm |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura | Inserti per fresatura |