Mazzuola BluGuard ∙ 280 mm

Codice art.: 2142-3
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
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2142-3
EAN / GTIN 4000896196241
Codice del produttore 2142-3
Numero-L L60140 4806

Descrizione

Descrizione:


  • Bussola salvamanico in acciaio – maggiore sicurezza con HAZET
    • Massima protezione contro rotture del manico in caso di colpi a vuoto
    • Maggiore rigidità grazie al collare di stabilizzazione intorno al manico
    • La bussola salvamanico in acciaio di HAZET garantisce la massima protezione in caso di colpi a vuoto
  • Manico hickory
  • Con bussola salvamanico
  • DIN 6475
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 280 mm
  • Peso netto (kg): 1.72 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello