Mazzuola BluGuard ∙ 260 mm

Codice art.: 2142-1
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
    Tipo di prodotto Martello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2142-1
    EAN / GTIN 4000896196227
    Codice del produttore 2142-1
    Numero-L L60140 3948

    Descrizione

    Descrizione:


    • Bussola salvamanico in acciaio – maggiore sicurezza con HAZET
      • Massima protezione contro rotture del manico in caso di colpi a vuoto
      • Maggiore rigidità grazie al collare di stabilizzazione intorno al manico
      • La bussola salvamanico in acciaio di HAZET garantisce la massima protezione in caso di colpi a vuoto
    • Manico hickory
    • Con bussola salvamanico
    • DIN 6475
    • Made in Germany
    • Dimensioni / Lunghezza: 260 mm
    • Peso netto (kg): 1.23 kg

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello