Serie di martelli in JumBoX 4.0

Codice art.: 2140/4
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
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2140/4
EAN / GTIN 4000896199327
Codice del produttore 2140/4
Numero-L L60140 3857

Descrizione

Descrizione:

Contenuto:
  • Martello per meccanica BluGuard:
    Testa martello: 300 g, lunghezza: 300 mm, peso: 400 g
    Testa martello: 500 g, lunghezza: 320 mm, peso: 600 g
  • Martello in resina sintetica, martello in resina sintetica: ∅ 32 mm, lunghezza: 280 mm, peso: 325 g
  • Martello di gomma, testa martello: ∅ 54 x 90 mm, lunghezza: 320 mm, peso: 321 g

BluGuard: la nuova generazione di martelli HAZET. Maggiore sicurezza sul lavoro
Martello per meccanica BluGuard
  • Bussola salvamanico in acciaio: maggiore sicurezza con HAZET
  • Classe di resistenza A
  • Maggiore rigidità grazie al collare di stabilizzazione intorno al manico
  • La bussola salvamanico in acciaio BluGuard HAZET garantisce la massima protezione in caso di colpi a vuoto:
    • Nessuna deformazione → solo piccoli graffi
    • Tenuta salda e precisa
  • Confronto con manico senza bussola salvamanico in acciaio:
    • Danneggiamento del manico assolutamente evidente
    • Durata ridotta e maggior rischio di rottura
  • Manico hickory con bussola salvamanico
  • DIN 1041
  • Made in Germany
Martello in resina sintetica
  • Teste intercambiabili in acetato di cellulosa resistente agli urti
  • Manico in frassino
  • Made in Germany
  • DIN 1041
  • Numero utensili: 4

Fornitura:

Martello di gomma 2143
Martello morbido in resina sintetica ∙ antirimbalzo 1951-32
Martello per meccanica BluGuard 2140-30 ∙ 2140-50

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello