• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Martello per meccanica BluGuard ∙ 360 mm

Codice art.: 2140-100
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
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2140-100
EAN / GTIN 4000896196180
Codice del produttore 2140-100
Numero-L L60140 3897

Descrizione

Descrizione:

  • Classe di resistenza A
  • Bussola salvamanico in acciaio – maggiore sicurezza con HAZET
    • Massima protezione contro rotture del manico in caso di colpi a vuoto
    • Maggiore rigidità grazie al collare di stabilizzazione intorno al manico
    • La bussola salvamanico in acciaio di HAZET garantisce la massima protezione in caso di colpi a vuoto
  • Manico hickory
  • Con bussola salvamanico
  • DIN 1041
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 360 mm
  • Peso netto (kg): 1.1 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello