Piano di lavoro

Codice art.: 2140
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Piano di copertura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2140
EAN / GTIN 4017976021409
Codice del produttore 2140
Numero-L L90080 1292

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Compensato di faggio di 22 mm di spessore, dimensioni 1150 x 750 mm, può essere imbullonato su pannelli esistenti.

Proprietà:

Lunghezza totale (mm): 1150
Larghezza totale (mm): 750
Altezza totale (mm): 22
Colore: faggio

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello