JET ANTIRIMBALZO

Codice art.: 214.R35
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
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 214.R35
EAN / GTIN 3148511488157
Codice del produttore 214.R35
Numero-L L60130 2668

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Gambo in acciaio Recoilless: il gambo è riempito di sfere d'acciaio in modo da prevenire il rinculo
  • Attacchi in nylon sostituibili, durezza Shore D74
  • Queste barre d'impatto di grande diametro possono essere utilizzate direttamente con la mano per inserire delicatamente le parti

Proprietà:

  • d [mm]: 35
  • L [mm]: 157
  • Attacchi: 212.E35
  • [g]: 620
  • [kg]: 0.620

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello