Ascia da spacco ∙ 1250 g

Codice art.: 2134-1250
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
    Tipo di prodotto Ascia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2134-1250
    EAN / GTIN 4000896229529
    Codice del produttore 2134-1250
    Numero-L L60140 4944

    Descrizione

    Descrizione:

    Applicazione:
    Per spaccare legna da ardere fino a 20 cm ⌀
    • Facile penetrazione nel legno grazie alla lama appositamente lucidata (tecnologia di levigatura a lamelle)
    • Estremità dell’impugnatura antiscivolo
    • Elevato effetto di spaccatura grazie alla forma della testa ottimizzata
    • I cunei di espansione forgiati cavi impediscono che l’ascia si inceppi nel legno
    • Lunghezza (manico): 500 mm
    • Bussola di protezione contro gli urti per aumentare la durata in caso di colpi a vuoto
    • Protezione da taglio in similpelle
    • Testa dell’utensile e manico in legno con triplo innesto di sicurezza (2132-600 con doppia calettatura)
    • Acciaio per utensili C60 di alta qualità (2135-3000: acciaio per utensili C45)
    • Originale manico in noce americano, dalla forma ergonomica
    • Comoda impugnatura antiscivolo

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello