OFMT 050405 TR, HB7635, Modello: INOX

Codice art.: 213340 INOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    20,22 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    16,85 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.957 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto OFMT 050405 TR
Modello INOX
Raggio di curvatura 0,5 mm
Tipo HB7635
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,14 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 8
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213340 INOX
EAN / GTIN 4045197302649
Codice del produttore 213340 INOX

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
795
Alluminio (a truciolo corto)
N
720
Alluminio > 10% Si
N
645
Acciaio < 500 N/mm²
P
260
Acciaio < 750 N/mm²
P
185
Acciaio < 900 N/mm²
P
150
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
135
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
120
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti estremamente robusti conformi norme misure ISO, sinterizzati e rettificati di precisione. Notevole tenacia e resistenza all’usura grazie ai substrati a grana fine.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello