OFEW 050405 TN, HB7515, Modello: ST1400

Codice art.: 213325 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    22,09 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    18,41 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.375 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto OFEW 050405 TN
Modello ST1400
Raggio di curvatura 0,5 mm
Tipo HB7515
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,14 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 8
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213325 ST1400
EAN / GTIN 4045197553843
Codice del produttore 213325 ST1400

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
390
Acciaio < 750 N/mm²
P
275
Acciaio < 900 N/mm²
P
245
Acciaio < 1100 N/mm²
P
230
Acciaio < 1400 N/mm²
P
210
INOX < 900 N/mm²
M
280
INOX > 900 N/mm²
M
180
GG(G)
K
180
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti estremamente robusti conformi norme misure ISO, sinterizzati e rettificati di precisione. Notevole tenacia e resistenza all’usura grazie ai substrati a grana fine.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello