• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

OFEW 050405 TR ST1400

Codice art.: 213324 ST1400
Sconto
20,22 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.312 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto OFEW 050405 TR
Modello ST1400
Raggio di curvatura 0,5 mm
Tipo HB7520
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,14 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 8
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213324 ST1400
EAN / GTIN 4045197454959
Codice del produttore 213324 ST1400

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
275
Acciaio < 750 N/mm²
P
250
Acciaio < 900 N/mm²
P
190
Acciaio < 1100 N/mm²
P
160
Acciaio < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
110
GG(G)
K
140
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti estremamente robusti conformi norme misure ISO, sinterizzati e rettificati di precisione. Notevole tenacia e resistenza all’usura grazie ai substrati a grana fine.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello