OFMT 050405 TR, HB7525, Modello: ST900

Codice art.: 213320 ST900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    20,22 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    16,85 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
6.746 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto OFMT 050405 TR
Modello ST900
Raggio di curvatura 0,5 mm
Tipo HB7525
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,17 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 8
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213320 ST900
EAN / GTIN 4045197454935
Codice del produttore 213320 ST900

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
280
Acciaio < 750 N/mm²
P
260
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
135
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
145
GG(G)
K
170
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti estremamente robusti conformi norme misure ISO, sinterizzati e rettificati di precisione. Notevole tenacia e resistenza all’usura grazie ai substrati a grana fine.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello