Frese ad alto avanzamento Hi5 25/2 mm

Codice art.: 213205 25/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Hi5
    ⌀ Tagliente DC 25 mm
    Numero taglienti Z 2
    Esecuzione del codolo con codolo filettato
    Passo dei taglienti differente
    Passaggio interno per LR
    Sostituzione del materiale PowerCard
    ⌀ D1 h6 12,5 mm
    ⌀ D2 21 mm
    ⌀ D3 10,6 mm
    Profondità di taglio massima ap max 1,4 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 35 mm
    Sede filettata M M12
    Inserto adatto POMX 0704..
    Set di viti per inserti 219883 (10IP; 2,2 Nm)
    Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 213205 25/2
    EAN / GTIN 4045197783516
    Codice del produttore 213205 25/2

    Descrizione

    Esecuzione:

    Particolarmente silenziosa grazie al passo dentatura irregolare.

    Nota:

    Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 2,2 con lama n. art. 674252 Dim. 10IP.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello