• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

POMX 10T5ZEER U UNI

Codice art.: 213190 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    20,72 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    17,26 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.506 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto POMX 10T5ZEER U
Modello UNI
Tipo HB9640
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 4,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 5
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213190 UNI
EAN / GTIN 4045197714930
Codice del produttore 213190 UNI

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
360
Acciaio < 750 N/mm²
P
320
Acciaio < 900 N/mm²
P
280
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
80
Uni
 
a umido max.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione stabile degli inserti (spessore = 5,9 mm).
Geometria positiva ad avanzamento elevato.
Lunghezza dei taglienti piani: 2 mm per un’ottima qualità della superficie.
Particolare economicità grazie ai 5 taglienti.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 2,2 mm.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


POMX 10T5ZEER U  UNI

POMX 10T5ZEER U UNI

su richiesta
Disponibile a magazzino
1.506 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
20,72 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
17,26 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.445 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
20,72 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
17,26 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
805 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
17,66 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
14,72 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.065 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
17,66 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
14,72 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di sostituzioni/taglienti 5 5 5 5
Codice ISO Inserto POMX 10T5ZEER U POMX 10T5ZEER U POMX 0704ZEER U POMX 0704ZEER U
Materiale da taglio HM HM HM HM
Tipo HB9640 HB9540 HB9640 HB9540
Modello UNI UNI UNI UNI
Raggio programmato con ap max 4,8 4,8 3,61 3,61
Tipo di prodotto Inserti per fresatura Inserti per fresatura Inserti per fresatura Inserti per fresatura

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello