{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Q | |
⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Sporgenza totale L1 | 40 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 54 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 62 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1,2 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,76 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 19,55 mm | |
Inserto adatto | XOMU094812 | |
Angolo di regolazione κ | 15 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 213000 32/3 | |
EAN / GTIN | 4062406266363 | |
Codice del produttore | 213000 32/3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q Double, codolo Weldon, ⌀ D / Numero taglienti Z: 32/3mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
348,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
329,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
322,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 | 3 |
Sporgenza totale L1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Inserto adatto | XOMU094812 | POMX 0704.. | XDM.090416 |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | codolo Weldon | codolo Weldon |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) |