• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiavi maschio esagonale piegate con punta sferica, colorati, verniciati a polvere con colore abbinato alla grandezza

Codice art.: 212Z.L 1/8 RR
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212Z.L 1/8 RR
EAN / GTIN 7610733249329
Codice del produttore PB 212Z.L 1/8 RR
Numero-L L60060 2202

Descrizione

Descrizione:

  • Chiavi maschio piegate, RainBow, con punta sferica, tipo lungo
  • per viti ad esagono incassato (pollici)
  • cromato e verniciato a polvere, con colore abbinato alla grandezza, l’utensile giusto subito sotto mano
  • punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso, garanzia a vita

Proprietà:

  • Colore: rosso rubino
  • Dimensione vite con esagono incassato in pollici dimensioni: 1/8″
  • Lunghezza interna del perno: 19 mm
  • Lunghezza interna dell'impugnatura: 115 mm
  • Profilo: per viti con esagono interno in pollici

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello