SLS DEAD BLOW HAMMERS - END 60MM

Codice art.: 212A.60SLS
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
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212A.60SLS
EAN / GTIN 3662424028557
Codice del produttore 212A.60SLS
Numero-L L60130 9628

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Fissaggio speciale per mezzo di un cavo d'acciaio crimpato con possibilità di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • Manico in fibra di vetro
  • Pezzo centrale in acciaio
  • Attacchi speciali in nylon facilmente sostituibili
  • Durezza Shore D 74 ± 5
  • Manico ergonomico in PVC
  • Finitura epossidica nera

Proprietà:

  • d [mm]: 60
  • L [mm]: 330
  • L1 [mm]: 145
  • [kg]: 1.690

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello