MAZZUOLA

Codice art.: 212A.60
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
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212A.60
EAN / GTIN 3148511484906
Codice del produttore 212A.60
Numero-L L60130 725

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Manico in fibra di vetro
  • Sezione centrale in acciaio
  • Attacchi in nylon speciale facilmente sostituibili
  • Durezza Shore D 74 ± 5
  • Manico ergonomico in PVC
  • Nero epossidico.

Proprietà:

  • d [mm]: 60
  • L [mm]: 330
  • L1 [mm]: 145
  • [kg]: 1.664

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello