{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | XDLW 120408 TN | |
Modello | GGG | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | KU7710 | |
Materiale da taglio | Ceramica | |
Raggio programmato con ap max | 2,6 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1 mm | |
Avanzamento fz per dente | 0,57 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 212991 GGG | |
EAN / GTIN | 4045197514325 | |
Codice del produttore | 212991 GGG |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
XDLW 120408 TN, KU7710, Modello: GGG
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.171 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
29,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
24,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
355 pezzi in magazzino
25,96 €
16,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
301 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
27,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
22,57 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 4 | 4 |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Codice ISO Inserto | XDLW 120408 TN | XDLW 070308 TN | XDLW 09T308 TN |
Materiale da taglio | Ceramica | Ceramica | Ceramica |
Tipo | KU7710 | KU7710 | KU7710 |
Modello | GGG | GGG | GGG |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura | Inserti per fresatura | Inserti per fresatura |