XDLW 120408 SR, HB7525, Modello: ST1400

Codice art.: 212972 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    21,65 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    18,04 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.612 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XDLW 120408 SR
Modello ST1400
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7525
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 2,6 mm
Profondità di taglio massima ap max 1,8 mm
Avanzamento fz per dente 1 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212972 ST1400
EAN / GTIN 4045197581761
Codice del produttore 212972 ST1400

Tabella dati

Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
160
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello