{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | XDLT 09T308 ER | |
Modello | ALL. | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HU7810 | |
Materiale da taglio | HM | |
Raggio programmato con ap max | 1,99 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1,15 mm | |
Avanzamento fz per dente | 0,79 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 212943 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197581600 | |
Codice del produttore | 212943 ALU |