XDMT120516ZDER, HB4430, Modello: TI

Codice art.: 212895 TI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    21,28 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    17,73 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.161 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XDMT120516ZDER
Modello Ti
Tipo HB4430
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio consigliata ap max. 0,9 mm
Profondità di taglio massima ap max 2 mm
Raggio programmato con ap max 3 mm
Avanzamento fz per dente 0,8 mm
Spessore inserti S 5.56 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Raggio di curvatura 1,6 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212895 TI
EAN / GTIN 4045197943217
Codice del produttore 212895 TI

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
a umido max.
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5...1×D / ap max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello