XDMT090416ZDER S

Codice art.: 212883 S
Sconto
18,91 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
788 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto XDMT090416ZDER
    Modello S
    Tipo HB4420
    Materiale da taglio HM
    Profondità di taglio consigliata ap max. 0,7 mm
    Profondità di taglio massima ap max 1,5 mm
    Raggio programmato con ap max 3 mm
    Avanzamento fz per dente 0,45 mm
    Spessore inserti S 4.76 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 3
    Rivestimento PVD
    Raggio di curvatura 1,6 mm
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 212883 S
    EAN / GTIN 4045197625847
    Codice del produttore 212883 S

    Tabella dati

    Inconel
    S
    30
    a umido max.
     

    Descrizione

    Nota:

    Valori indicativi per ae = 0,5...1×D / ap max.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello