• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

XOMT060310ZZSR ST1400

Codice art.: 212824 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    16,79 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    13,99 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
852 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XOMT060310ZZSR
Modello ST1400
Tipo HB4030
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio consigliata ap max. 1 mm
Profondità di taglio massima ap max 1 mm
Raggio programmato con ap max 2 mm
Avanzamento fz per dente 0,8 mm
Spessore inserti S 3.18 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Raggio di curvatura 1 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212824 ST1400
EAN / GTIN 4045197942562
Codice del produttore 212824 ST1400

Tabella dati

Acciaio < 1100 N/mm²
P
240
Acciaio < 1400 N/mm²
P
220
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5...1×D / ap max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello