{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Q | |
⌀ Tagliente DC | 42 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 26 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 60 mm | |
Sede filettata M | M16 | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 68 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 82 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1,5 mm | |
Angolo rampa αmax. | 2,05 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 22,34 mm | |
Inserto adatto | XDM.120516 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212816 42/3 | |
EAN / GTIN | 4062406074821 | |
Codice del produttore | 212816 42/3 |