{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | DURO | |
Tipo | HB7705 | |
Materiale da taglio | HM | |
Raggio assiale Wiper | 32 mm | |
Raggio radiale Wiper | 64 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 4 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 16 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 | 0,22 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 60 HRC | 0,15 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Rivestimento | TiN | |
Raggio di curvatura | 4 mm | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 212799 HART | |
EAN / GTIN | 4062406103361 | |
Codice del produttore | 212799 HART |