{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | ALL. | |
Tipo | HU7810 | |
Materiale da taglio | HM | |
Raggio assiale Wiper | 50 mm | |
Raggio radiale Wiper | 100 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 4 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 12,5 mm | |
Avanzamento fz in all. a truciolo corto | 0,24 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Raggio di curvatura | 4 mm | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 212788 ALU | |
EAN / GTIN | 4062406103316 | |
Codice del produttore | 212788 ALU |