• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Inserto per fresa ⌀ 8 mm ALU

Codice art.: 212705 ALU
Sconto
55,54 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
308 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello Alluminio
Tipo HU7810
Materiale da taglio HM
Raggio di curvatura R 0,5 mm
Avanzamento fz in all. a truciolo corto 0,15 mm
Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 0,15 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Raggio di curvatura 0,5 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212705 ALU
EAN / GTIN 4045197761491
Codice del produttore 212705 ALU

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
1400
Alluminio (a truciolo corto)
N
700
Alluminio > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per maggiori dettagli sui valori indicativi consultare il Manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020.
  • Precisione del raggio, di rotazione concentrica e ripetibilità da un inserto all'altro: ±0,015 mm.

Uso:

Inserti toroidali con raggio punta. Per ridurre la forza di taglio e le vibrazioni.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello