1/4″ Nut Twister 5.5 mm 5,5 mm

Codice art.: 2127 5.5mm
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
Tipo di prodotto Utensile di estrazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2127 5.5mm
EAN / GTIN 4991644009534
Codice del produttore 2127 5.5mm

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 23 mm
Dimensione D2: 13 mm
D1: 8,8 mm
Lunghezza: 5 mm
Guida: 1/4″
Attacco quadro
Uscita 5,5 mm
NUTTWISTER
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello