Inserto per fresa ⌀ 16 mm TI

Codice art.: 212660 TI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    48,67 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    40,56 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
134 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo HB7935
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento fz in all. a truciolo corto 0,25 mm
    Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 0,28 mm
    Avanzamento fz in acciaio < 60 HRC 0,2 mm
    Avanzamento fz in titanio > 850 N/mm2 0,25 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 1
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 212660 TI
    EAN / GTIN 4045197712448
    Codice del produttore 212660 TI

    Tabella dati

    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    a umido max.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per maggiori dettagli sui valori indicativi consultare il Manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020.
    • Precisione del raggio, di rotazione concentrica e ripetibilità da un inserto all'altro: ±0,015 mm.

    Uso:

    Inserti a sfera con raggio completo per impiego generico nella costruzione di stampi e sagome.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello