Inserto per fresa ⌀ 10 mm ALU

Codice art.: 212640 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    50,79 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    42,33 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
244 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello ALL.
Tipo HU7810
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz in all. a truciolo corto 0,2 mm
Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 0,2 mm
Avanzamento fz in titanio > 850 N/mm2 0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212640 ALU
EAN / GTIN 4045197712141

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
1400
Alluminio (a truciolo corto)
N
700
Alluminio > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per maggiori dettagli sui valori indicativi consultare il Manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020.
  • Precisione del raggio, di rotazione concentrica e ripetibilità da un inserto all'altro: ±0,015 mm.

Uso:

Inserti a sfera con raggio completo per impiego generico nella costruzione di stampi e sagome.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili