{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | ST1400 | |
Tipo | HB7520 | |
Materiale da taglio | HM | |
Avanzamento fz in all. a truciolo corto | 0,15 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 | 0,15 mm | |
Avanzamento fz in titanio > 850 N/mm2 | 0,15 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 212630 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197712127 | |
Codice del produttore | 212630 ST1400 |