{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 12 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Utilizzo fresa | Fresatura a copiare | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Sporgenza totale L1 | 22 mm | |
Lunghezza ⌀ d1 | 53 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 110 mm | |
⌀ d1 | 10 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 12 mm | |
Vite inserto | 219872 (10IP; 2,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212603 12 | |
EAN / GTIN | 4045197712707 | |
Codice del produttore | 212603 12 |