CPHX 09T305 ER ST1400

Codice art.: 212572 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    21,40 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    17,84 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
676 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto CPHX 09T305 ER
    Modello ST1400
    Tipo HB4015
    Materiale da taglio HM
    Lunghezza assiale Wiper 1 mm
    Lunghezza radiale Wiper 2 mm
    Raggio del tagliente R1 0,5% mm
    Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 0,25 mm
    Spessore inserti S 3.97 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 2
    Raggio di curvatura 0,5 mm
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 212572 ST1400
    EAN / GTIN 4062406099183
    Codice del produttore 212572 ST1400

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    400
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    380
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    360
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    340
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    320
    Acciaio < 55 HRC
    H
    200
    TOOLOX 33
    H
    250
    TOOLOX 44
    H
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    320
    INOX > 900 N/mm²
    M
    300
    GGG
    K
    320
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Precisione di concentricità radiale ±0,020 mm.
    • Inserti con geometria Wiper migliorata per un processo di lavorazione più efficiente nell’ambito della realizzazione di stampi e sagome.
    • Notevole risparmio di tempo grazie a un alto numero di passi laterali e un elevato avanzamento al dente.
    • Inserti per fresa con geometria Wiper radiale e assiale.

    Raccomandazioni:

    Ridurre la Vc (velocità di taglio) del 30% durante le operazioni di fresatura a spianare.

    Nota:

    Valori indicativi per ae 0,2 mm.
    Lwa rappresenta la lunghezza assiale Wiper.
    Lwr rappresenta la lunghezza radiale Wiper.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello