{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Utilizzo fresa | Ramping; Fresatura circolare; Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 2,5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 30 mm | |
Sede filettata M | M10 | |
Inserto adatto | CPHX 0602.. | |
Set di viti per inserti | 219799 3 (7IP; 1,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212534 20/4 | |
EAN / GTIN | 4062406098209 | |
Codice del produttore | 212534 20/4 |