RDMW 1604 MOTN, HB7520, Modello: UNI

Codice art.: 212310 UNI
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    14,10 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    11,75 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.896 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto RDMW 1604 MOTN
Modello UNI
Tipo HB7520
Materiale da taglio HM
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 212310 UNI
EAN / GTIN 4045197302588
Codice del produttore 212310 UNI
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
275
Acciaio < 750 N/mm²
P
275
Acciaio < 900 N/mm²
P
250
Acciaio < 1100 N/mm²
P
160
Acciaio < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
260
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
240
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap max = 3,5 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello