• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

RDHX 0702 MOTN ST900

Codice art.: 212212 ST900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    10,92 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    9,10 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.797 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto RDHX 0702 MOTN
Modello ST900
Tipo HB7525
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,18 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212212 ST900
EAN / GTIN 4045197554185
Codice del produttore 212212 ST900

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
380
Acciaio < 750 N/mm²
P
290
Acciaio < 900 N/mm²
P
240
Acciaio < 1100 N/mm²
P
210
Acciaio < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
GG(G)
K
200
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello