RDHX 0501 MOTN UNI

Codice art.: 212195 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    9,67 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    8,06 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.755 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto RDHX 0501 MOTN
    Modello UNI
    Tipo HB7520
    Materiale da taglio HM
    Numero di sostituzioni/taglienti 1
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 212195 UNI
    EAN / GTIN 4045197302427
    Codice del produttore 212195 UNI

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    275
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    275
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    250
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    160
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    125
    INOX < 900 N/mm²
    M
    260
    INOX > 900 N/mm²
    M
    210
    GG(G)
    K
    240
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

    Nota:

    Valori indicativi per ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello