RDHX 0501 MOTN HART

Codice art.: 212185 HART
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    9,67 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    8,06 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
12.036 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto RDHX 0501 MOTN
Modello DURO
Tipo HB7505
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,08 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212185 HART
EAN / GTIN 4045197302403

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
275
Acciaio < 750 N/mm²
P
275
Acciaio < 900 N/mm²
P
250
Acciaio < 1100 N/mm²
P
160
Acciaio < 1400 N/mm²
P
125
Acciaio < 55 HRC
H
155
Acciaio < 60 HRC
H
140
Acciaio < 67 HRC
H
110
GG(G)
K
240
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili