{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 80 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Fresa adatta per le forme di inserti | tonda | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 64 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 27 mm | |
Inserto adatto | RD..1604 | |
Set di viti per inserti | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Set di rondelle elastiche | 219955 | |
Angolo di regolazione κ | 15 - 30 grado | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212167 80/6 | |
EAN / GTIN | 4045197750556 | |
Codice del produttore | 212167 80/6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa a copiare 7° positivo 80/6 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
348,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
348,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro di attacco | 27 mm | 27 mm |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping | Fresatura circolare; Ramping |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | 50 mm |
Inserto adatto | RD..1604 | RD..1604 |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto |
⌀ D3 | 64 mm | 64 mm |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 |