{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 63 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Fresa adatta per le forme di inserti | tonda | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Fresatura circolare | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 51 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 114 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 124 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 4 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 47,94 mm | |
Inserto adatto | RPK.1204M0T | |
Set di viti per inserti | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 15 - 30 grado | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212018 63/6 | |
EAN / GTIN | 4062406576653 | |
Codice del produttore | 212018 63/6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Frese a copiare e a spianare indexate, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 63/6mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
424,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
385,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
385,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 6 | 6 | 6 |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Fresatura circolare | Fresatura circolare; Ramping | Fresatura circolare; Ramping |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | 50 mm | 50 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Inserto adatto | RPK.1204M0T | RD..1604 | RD..12T3 |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 |